Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
RS PRO Sub-D Steckverbinder Buchse , 51-polig , Tafelmontage Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2450930
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2450930
EAN/GTIN:
5056111967515
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 51
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Steckverbindertyp D = Micro-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = Aluminium
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 36.2mm
Breite = 8.66mm
Tiefe = 10.64mm
Kontaktbeschichtung = Goldmm
Betriebstemperatur max. = +135°C
D-Sub-Steckverbinder mit hoher Kontaktdichte RS PRO Micro-D, mit Lötanschlüssen. Ein langlebiger, leistungsstarker Micro-D-D-Sub-Steckverbinder von RS PRO mit hoher Dichte, der für den Einsatz in robusten und anspruchsvollen Umgebungen konzipiert ist. Das Metallgehäuse dieses Steckverbinders bietet EMI- und HF-Schirmung. Dieser D-Sub verfügt außerdem über eine Anschlussdichtung, die an den Kontakten Schutz vor Feuchtigkeit bietet. Dieser D-Sub-Steckverbinder hat eine kompakte Bauweise mit einem Kontaktrastermaß von nur 1,27 mm; er eignet sich also ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Gewicht und Platz auf ein Minimum reduziert werden müssen. Was sind Micro-D-Steckverbinder?. Ein Micro-D-Steckverbinder ist vom D-Sub-Steckverbinder abgeleitet und wird auch als Mikrominiatur D bezeichnet. Dieser Steckverbinder ist kleiner und halb so lang wie die Subminiatur-Version. Dieser Steckverbinder hat das gleiche D-förmige Metallschild wie der D-Subminiatur, das für mechanische Unterstützung sorgt. Die D-Form gewährleistet zudem die richtige Ausrichtung im gesteckten Zustand und verbessert die Zuverlässigkeit der Installation. Diese Mikrominiatur-D-Steckverbinder sind als D-Sub-Buchsen (oder D-Sub-Buchsenleisten) mit Buchsenkontakten oder als D-Sub-Stecker mit Stiftkontakten erhältlich. Buchse und Stecker passen zusammen. Es ist zu beachten, dass ein D-Sub mit Kunststoffgehäuse nicht mit einem D-Sub mit Metallgehäuse zusammengesteckt werden kann. Eigenschaften und Vorteile. Langlebige und leichte Bauweise Zuverlässig mit hoher Leistung Leicht mit einem kompakten, platzsparenden Design mit hoher Dichte Robustes Aluminiumgehäuse für zusätzliche Festigkeit und EMI/HF-Schirmung Verbindungsdichtung isoliert Kontakte voneinander und schützt sie vor Feuchtigkeit Vergoldete Stift- und Buchsenkontakte bieten Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen Flansche auf jeder Seite des Gehäuses zur Schraubmontage auf einer Platte Lötanschlüsse für einfache Kabelterminierung. Anwendungen. Dieser äußerst zuverlässige D-Sub-Steckverbinder mit seiner robusten und kompakten Bauweise kann in robusten Umgebungen in Industrie und Handel verwendet werden. Anwendungen für diese D-Sub-Stecker und -Buchsen:. Netzwerk- und Kommunikationsgeräte Datenverarbeitungsanlagen Sensoren und Datenlogger Industrielle und medizintechnische Ausrüstung Tragbare Stromgeneratoren Luft- und Raumfahrzeuge. Häufig gestellte Fragen. Wie können Sie die Drähte in den Steckverbinder pressen?. Diese D-Subs verfügen über Lötanschlüsse, die hohl sind, ähnlich wie Kelche, in die das Kabel eingesteckt und durch Löten gesichert wird. Vergewissern Sie sich zuerst, ob der Steckverbinder während Ihrer Arbeit fest gehalten wird. Streifen Sie die Enden der Kabel ab, indem Sie die Tiefe der Lötkelche nutzen, um abzumessen, wie viel Isolierung Sie entfernen müssen. Überzinnen Sie die freiliegenden Drahtlitzen mit einem Lötkolben und füllen Sie den Lötkelch teilweise mit Lötzinn. Führen Sie einen Lötkolben an den Rand des Kelches, sodass das Lötzinn schmilzt. Stecken Sie das Ende des verzinnten Drahtes in den Lötanschluss und halten Sie diese Position solange, bis das Lötzinn wieder fest wird. Ist die Leitergröße ausreichend, damit der Draht selbst im Kelch bleibt, stecken Sie ihn in den Kelch und füllen Sie diesen mit Lötzinn. Halten Sie dabei den Lötkolben gleichzeitig an die Rückseite des Kelches. Wie werden diese Steckverbinder montiert?. Diese D-Subs sind für die Frontplattenmontage konzipiert. Es wird ein Loch in die Platte geschnitten, das von den Abmessungen des Plattenausschnitts für den Stecker oder die Buchse bestimmt wird. Zwei Montageflansche an den Seiten des Steckverbinders enthalten Befestigungslöcher. Es werden Löcher in die Platte gebohrt, die an diesen Befestigungslöchern ausgerichtet sind. Der Steckverbinder wird dann in den Plattenausschnitt eingesetzt und gesichert, indem Schrauben durch die Löcher im Steckverbinder und in der Platte eingefügt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
51
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckverbindertyp D:
Micro-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
Aluminium
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
36.2mm
Breite:
8.66mm
Tiefe:
10.64mm
Kontaktbeschichtung:
Goldmm
Betriebstemperatur max.:
+135°C
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
d-sub steckverbinder buchse
,
2450930
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
RS PRO
,
DC0002000E51000
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,98*
€ 191,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Schraubverriegelung für Sub-D Steckverbinder, Buchse/Stecker, Silber
RS Pro
453892
ab € 5,37*
Zubehör
RS PRO Sub-D Gehäuse Gerade, 51-polig, aus Aluminium
RS Pro
3772562
ab € 786,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen