Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4-20Zoll x 4 1/2Zoll Sechskantschraube, Stahl Mild Steel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2453246
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2453246
EAN/GTIN:
     5059044361276
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Metrisch oder zöllig = zöllig
Länge = 4 1/2Zoll
Gewindegröße = 1/4-20Zoll
Material = Stahl
Edelstahltyp = Mild Steel
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Länge:
4 1/2Zoll
Gewindegröße:
1/4-20Zoll
Material:
Stahl
Edelstahltyp:
Mild Steel
Weitere Suchbegriffe: 2453246, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, 25533073, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3829* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,51*
€ 62,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,62*
€ 61,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,73*
€ 57,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,72*
€ 54,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,39*
€ 54,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,29*
€ 45,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.