Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 3/4-10Zoll x 1 3/4Zoll Sechskantschraube, Stahl Mild Steel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2453392
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2453392
EAN/GTIN:
     5059044362730
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Metrisch oder zöllig = zöllig
Länge = 1 3/4Zoll
Gewindegröße = 3/4-10Zoll
Material = Stahl
Edelstahltyp = Mild Steel
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Länge:
1 3/4Zoll
Gewindegröße:
3/4-10Zoll
Material:
Stahl
Edelstahltyp:
Mild Steel
Weitere Suchbegriffe: 2453392, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, 25533042, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,0716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,16*
€ 82,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,16*
€ 81,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,00*
€ 77,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,16*
€ 72,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,79*
€ 61,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.