Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4-28Zoll x 3/4Zoll Sechskantschraube, Stahl Mild Steel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2453416
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2453416
EAN/GTIN:
     5059044362976
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Metrisch oder zöllig = zöllig
Länge = 3/4Zoll
Gewindegröße = 1/4-28Zoll
Material = Stahl
Edelstahltyp = Mild Steel
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Länge:
3/4Zoll
Gewindegröße:
1/4-28Zoll
Material:
Stahl
Edelstahltyp:
Mild Steel
Weitere Suchbegriffe: 2453416, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, 25533342, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,36*
€ 28,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,33*
€ 27,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,14*
€ 25,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.