Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 3/8-24Zoll x 1/2Zoll Sechskantschraube, Stahl Mild Steel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2453434
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2453434
EAN/GTIN:
     5059044363157
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Metrisch oder zöllig = zöllig
Länge = 1/2Zoll
Gewindegröße = 3/8-24Zoll
Material = Stahl
Edelstahltyp = Mild Steel
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Länge:
1/2Zoll
Gewindegröße:
3/8-24Zoll
Material:
Stahl
Edelstahltyp:
Mild Steel
Weitere Suchbegriffe: 2453434, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, 25533383, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3913* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,19*
€ 64,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,97*
€ 63,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,42*
€ 60,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,98*
€ 55,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,88*
€ 55,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,13*
€ 46,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.