Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4-28Zoll x 3 1/4Zoll Sechskantschraube, Stahl Mild Steel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2453501
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2453501
EAN/GTIN:
     5059044363829
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Metrisch oder zöllig = zöllig
Länge = 3 1/4Zoll
Gewindegröße = 1/4-28Zoll
Material = Stahl
Edelstahltyp = Mild Steel
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Länge:
3 1/4Zoll
Gewindegröße:
1/4-28Zoll
Material:
Stahl
Edelstahltyp:
Mild Steel
Weitere Suchbegriffe: 2453501, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, 25533557, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,57*
€ 55,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,21*
€ 54,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,42*
€ 51,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,66*
€ 48,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,16*
€ 47,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,62*
€ 40,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.