Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 3/8-24Zoll x 1/2Zoll Sechskantschraube, Stahl Mild Steel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2453515
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2453515
EAN/GTIN:
     5059044363966
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Metrisch oder zöllig = zöllig
Länge = 1/2Zoll
Gewindegröße = 3/8-24Zoll
Material = Stahl
Edelstahltyp = Mild Steel
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Länge:
1/2Zoll
Gewindegröße:
3/8-24Zoll
Material:
Stahl
Edelstahltyp:
Mild Steel
Weitere Suchbegriffe: 2453515, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, 25533586, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,49*
€ 68,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,36*
€ 67,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,88*
€ 64,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,18*
€ 59,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,13*
€ 59,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,96*
€ 49,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.