| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2453898 Herst.-Nr.: 2453898 EAN/GTIN: 5059044367513 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Metrisch oder zöllig = zöllig Länge = 1 1/4Zoll Gewindegröße = 3/4-10Zoll Material = Stahl Edelstahltyp = Mild Steel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Metrisch oder zöllig: | zöllig | Länge: | 1 1/4Zoll | Gewindegröße: | 3/4-10Zoll | Material: | Stahl | Edelstahltyp: | Mild Steel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2453898, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, 25533175, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |