Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4-28Zoll x 3 1/2Zoll Sechskantschraube, Stahl Mild Steel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2454013
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2454013
EAN/GTIN:
     5059044368558
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Metrisch oder zöllig = zöllig
Länge = 3 1/2Zoll
Gewindegröße = 1/4-28Zoll
Material = Stahl
Edelstahltyp = Mild Steel
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Länge:
3 1/2Zoll
Gewindegröße:
1/4-28Zoll
Material:
Stahl
Edelstahltyp:
Mild Steel
Weitere Suchbegriffe: 2454013, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, 25533354, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,02*
€ 59,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,97*
€ 58,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,28*
€ 55,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,53*
€ 51,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,10*
€ 51,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,97*
€ 42,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.