Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 5/16-24Zoll x 1/2Zoll Sechskantschraube, Stahl Mild Steel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2454016
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2454016
EAN/GTIN:
     5059044368589
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Metrisch oder zöllig = zöllig
Länge = 1/2Zoll
Gewindegröße = 5/16-24Zoll
Material = Stahl
Edelstahltyp = Mild Steel
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Länge:
1/2Zoll
Gewindegröße:
5/16-24Zoll
Material:
Stahl
Edelstahltyp:
Mild Steel
Weitere Suchbegriffe: 2454016, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, 25533362, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,44*
€ 42,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,07*
€ 41,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,46*
€ 39,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,55*
€ 36,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,78*
€ 30,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.