Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 5/16-24Zoll x 7/8Zoll Sechskantschraube, Stahl Mild Steel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2454147
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2454147
EAN/GTIN:
     5059044369784
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Metrisch oder zöllig = zöllig
Länge = 7/8Zoll
Gewindegröße = 5/16-24Zoll
Material = Stahl
Edelstahltyp = Mild Steel
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Länge:
7/8Zoll
Gewindegröße:
5/16-24Zoll
Material:
Stahl
Edelstahltyp:
Mild Steel
Weitere Suchbegriffe: 2454147, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, 25533568, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,63*
€ 55,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,42*
€ 55,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,72*
€ 52,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,02*
€ 48,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,34*
€ 48,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,85*
€ 40,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.