Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Stahl, 3/8-16 x 3/8-16Zoll, 2 1/2Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2454326
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2454326
EAN/GTIN:
     5059044371411
Suchbegriffe:
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
inbusschrauben ohne din
Metrisch oder zöllig = zöllig
Gewindegröße = 3/8-16
Länge = 2 1/2Zoll
Kopfform = Innensechskant
Material = Stahl
Gewindesteigung = 3/8-16Zoll
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Gewindegröße:
3/8-16
Länge:
2 1/2Zoll
Kopfform:
Innensechskant
Material:
Stahl
Gewindesteigung:
3/8-16Zoll
Weitere Suchbegriffe: 2454326, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, 25532359, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,58*
€ 70,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,31*
€ 69,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,70*
€ 66,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,96*
€ 61,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,78*
€ 61,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,67*
€ 51,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.