Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Stahl, 7/8-14 x 7/8-14Zoll, 3 1/2Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2454378
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2454378
EAN/GTIN:
     5059044371916
Suchbegriffe:
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
inbusschrauben ohne din
Metrisch oder zöllig = zöllig
Gewindegröße = 7/8-14
Länge = 3 1/2Zoll
Kopfform = Innensechskant
Material = Stahl
Gewindesteigung = 7/8-14Zoll
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Gewindegröße:
7/8-14
Länge:
3 1/2Zoll
Kopfform:
Innensechskant
Material:
Stahl
Gewindesteigung:
7/8-14Zoll
Weitere Suchbegriffe: 2454378, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, 25534034, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 18,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 231,61*
€ 275,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 229,81*
€ 273,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 225,20*
€ 267,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 200,17*
€ 238,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 184,00*
€ 218,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.