Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Stahl, 4/40 x 4/40Zoll, 5/16Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2454637
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2454637
EAN/GTIN:
     5059044374306
Suchbegriffe:
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
inbusschrauben ohne din
Metrisch oder zöllig = zöllig
Gewindegröße = 4/40
Länge = 5/16Zoll
Kopfform = Innensechskant
Material = Stahl
Gewindesteigung = 4/40Zoll
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Gewindegröße:
4/40
Länge:
5/16Zoll
Kopfform:
Innensechskant
Material:
Stahl
Gewindesteigung:
4/40Zoll
Weitere Suchbegriffe: 2454637, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, 25532463, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,60*
€ 34,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,21*
€ 33,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,88*
€ 31,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,03*
€ 29,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,62*
€ 29,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.