Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Stahl, 5/16-24 x 5/16-24Zoll, 3Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2454787
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2454787
EAN/GTIN:
     5059044375655
Suchbegriffe:
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
inbusschrauben ohne din
Metrisch oder zöllig = zöllig
Gewindegröße = 5/16-24
Länge = 3Zoll
Kopfform = Innensechskant
Material = Stahl
Gewindesteigung = 5/16-24Zoll
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Gewindegröße:
5/16-24
Länge:
3Zoll
Kopfform:
Innensechskant
Material:
Stahl
Gewindesteigung:
5/16-24Zoll
Weitere Suchbegriffe: 2454787, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, 25533978, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,35*
€ 81,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,92*
€ 80,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,51*
€ 76,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,60*
€ 72,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,31*
€ 61,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.