Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Stahl, 7/16-20 x 7/16-20Zoll, 1 1/4Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2454800
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2454800
EAN/GTIN:
     5059044375778
Suchbegriffe:
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
inbusschrauben ohne din
Metrisch oder zöllig = zöllig
Gewindegröße = 7/16-20
Länge = 1 1/4Zoll
Kopfform = Innensechskant
Material = Stahl
Gewindesteigung = 7/16-20Zoll
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Gewindegröße:
7/16-20
Länge:
1 1/4Zoll
Kopfform:
Innensechskant
Material:
Stahl
Gewindesteigung:
7/16-20Zoll
Weitere Suchbegriffe: 2454800, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, 25533995, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,3272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,84*
€ 104,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,28*
€ 102,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,90*
€ 98,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,88*
€ 93,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,36*
€ 78,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.