Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
MCX Steckverbinder
>
Artikel
Radiall Stecker Koaxialsteckverbinder MCX-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG188, RG316-Kabel, 50Ω,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2455042
Hersteller:
Radiall
Herst.-Nr.:
R113182000W
EAN/GTIN:
5059045904892
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = MCX-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kabeltyp = RG188, RG316
Betriebsfrequenz = 0 to 6GHz
Gehäusebeschichtung = Gold über Nickel°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
MCX-Kabelstecker zum Crimpen. Gegenüber SMB-Familie 30% reduzierter Platzbedarf Trägt wesentlich zur Miniaturisierung von Systemen und Einrichtungen bei Mikro-Steckverbinder mit Rastkupplung Aus Gold oder Nickel Entsprechen der Spezifikation CECC22220 Ideal in ziviler und militärischer Radio-/Telekommunikation Für flexible Kabel
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
MCX-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kabeltyp:
RG188, RG316
Betriebsfrequenz:
0 to 6GHz
Gehäusebeschichtung:
Gold über Nickel°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
rundsteckverbinder sonstige
,
2455042
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Steckverbinder
,
Radiall
,
R113182000W
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall MCX Crimp-Ausziehwerkzeug, Stecker Spitzen W. 7mm
Radiall
R282868000
ab € 323,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen