Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Heizmatte, Rechteckig 100 W +180°C, 100 x 150mm, 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-245629
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     245629
EAN/GTIN:
     5056070972773
Suchbegriffe:
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
rs pro heizmatte
Mattenform = Rechteckig
Leistung = 100 W
Rechteckmatten-Abmessungen = 100 x 150mm
Spitzen-Temperatur = +180°C
Versorgungsspannung = 240 V ac
Abmessungen = 100 x 150 mm
Betriebstemperatur max. = +180°C

Diese Heizelemente sollten nur so eingebaut werden, daß elektrische, mechanische oder thermische Schutzeinrichtungen den Zugriff auf gefährliche Teile verhindern und daß solche nur unter Einsatz von Werkzeugen zu entfernen sind. Heizmatten. Selbstklebende Heizmatten Speziell für Bereiche, in denen normale Heizelemente nicht einsetzbar sind Mattensatz besteht aus 5 einzelnen Matten, alle untereinander verbunden Gesamtfläche von 150x300mm Leistung von 150W bei 30V Versorgungsspannung Matten einzeln oder in beliebigen Kombinationen verwendbar (auch auftrennbar) Informationsblatt mit jedem dieser Artikel mitgeliefert Heizmatten für 240V AC mit runder Öffnung in der Mitte (Bimetall-Thermostat montierbar) Heizelemente aus geätzter Folie, in Glasgewebe-Silikongummi-Verbundmaterial eingebettet Sehr robuste und trotzdem sehr flexible Konstruktion Flexibilität gestattet Montage an unregelmäßig geformten Flächen Gleichmäßige Wärmeverteilung bei vielen kritischen Prozessen erreicht
Weitere Informationen:
Mattenform:
Rechteckig
Leistung:
100 W
Rechteckmatten-Abmessungen:
100 x 150mm
Spitzen-Temperatur:
+180°C
Versorgungsspannung:
240 V ac
Abmessungen:
100 x 150 mm
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Weitere Suchbegriffe: heizmatte, 245629, Automation, Prozessautomation, RS PRO, Automation & Control Gear, Process Control, Heater Pads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 48,97*
€ 68,82*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,68*
€ 80,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raychem
HWAT-M
ab € 401,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.