Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonitron Summer Dauerton, 87dB, Durchsteckmontage, 1.5V dc→24V dc, Intern, 30 x 30 x 10.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2456506
Hersteller:
     Sonitron
Herst.-Nr.:
     SMA-30-P15
EAN/GTIN:
     5059045923213
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min. = 1.5V dc
Versorgungsspannung max. = 24V dc
Schallpegel = 87dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Länge = 30mm
Tiefe = 30mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 30 x 30 x 10.5mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 2.875kHz
Frequenz min. = 2125Hz

Vierkant-Dauerton-Signalgeber, Leiterplattenmontage. Vierkant-Gehäuse für Leiterplattenmontage Signalgeber mit hoher Schallleistung Interne Schaltung für Gleichstrombetrieb
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min.:
1.5V dc
Versorgungsspannung max.:
24V dc
Schallpegel:
87dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Länge:
30mm
Tiefe:
30mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
30 x 30 x 10.5mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
2.875kHz
Frequenz min.:
2125Hz
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, alarm summer, summer sonitron, 2456506, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Sonitron, SMA30P15, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.