Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
akustischer Signalgeber
>
Schallwandler
>
Artikel
Sonitron Piezo Buzzer Dauerton, 90dB, Durchsteckmontage, 0V ac→30V ac, Extern, 21 x 21 x 9.5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2456641
Hersteller:
Sonitron
Herst.-Nr.:
SMAT-21-P10
EAN/GTIN:
5059045925033
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min. = 0V ac
Versorgungsspannung max. = 30V ac
Schallpegel = 90dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Dauerton
Länge = 21mm
Tiefe = 21mm
Höhe = 9.5mm
Abmessungen = 21 x 21 x 9.5mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 5kHz
Kapazität = 12.4nF
Vierkant-Piezo-Signalgeber für Leiterplattenmontage. Vierkant-Gehäuse für Leiterplattenmontage Messumformer mit hoher Schallleistung Erfordert externe Antriebsschaltkreise für den Betrieb
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min.:
0V ac
Versorgungsspannung max.:
30V ac
Schallpegel:
90dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Dauerton
Länge:
21mm
Tiefe:
21mm
Höhe:
9.5mm
Abmessungen:
21 x 21 x 9.5mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
5kHz
Kapazität:
12.4nF
... >
Passive Bauelemente
>
Summer, Signalgeber & Mikrofone
>
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe:
Piezo Buzzer
,
Piezo Summer
,
Schallwandler
,
Alarm Summer
,
Elektronischer Summer
,
Summer
,
piezo buzzer 90db
,
piezo buzzer
,
summer sonitron
,
2456641
,
Passive Bauelemente
,
Summer, Signalgeber & Mikrofone
,
Piezo-Signalgeber
,
Sonitron
,
SMAT21P10
,
Passive Components
,
Sounder, Buzzer & Microphone Components
,
Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 78dB, Durchsteckmontage, 1V ac→30V ac, Extern, ø 17mm, 17 (Dia.) x 7mm
RS Pro
457011
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen