Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Ethernet-Switch 12-Port Managed Switch 73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2456885
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     BRS32-0804OOOO-SPCY99HHSESXX.X.XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch hirschmann
industrie switch
Anzahl der Anschlüsse = 12
Schaltertyp = Managed Switch
RJ45-Anschlüsse = 8
Höhe = 138mm
Serie = BOBCAT
Breite = 73mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
12
Schaltertyp:
Managed Switch
RJ45-Anschlüsse:
8
Höhe:
138mm
Serie:
BOBCAT
Breite:
73mm
Weitere Suchbegriffe: 2456885, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk Switches, Hirschmann, BRS320804OOOOSPCY99HHSESXXXXX, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.505,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.729,21*
€ 2.057,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.713,12*
€ 2.038,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.647,29*
€ 1.960,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.548,12*
€ 1.842,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.505,81*
€ 1.791,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.