Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Ethernet-Switch 12-Port Managed Switch 123mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2456903
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     BRS42-0012OOOO-TPDY99HHSESXX.X.XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch hirschmann
industrie switch
industrie-switch 12 port
Anzahl der Anschlüsse = 12
Schaltertyp = Managed Switch
RJ45-Anschlüsse = 12
Höhe = 140mm
Serie = BOBCAT
Tiefe = 115mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
12
Schaltertyp:
Managed Switch
RJ45-Anschlüsse:
12
Höhe:
140mm
Serie:
BOBCAT
Tiefe:
115mm
Weitere Suchbegriffe: 2456903, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk Switches, Hirschmann, BRS420012OOOOTPDY99HHSESXXXXX, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Hubs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.781,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.962,46*
€ 2.335,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.949,78*
€ 2.320,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.898,36*
€ 2.259,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.804,61*
€ 2.147,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.781,56*
€ 2.120,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.