Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BVP164 Fluter 20 W, 220 → 240 V / 2200 lm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2457686
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     911401842483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 20 W
Spannung = 220 → 240 V
Schutzart = IP65
Anzahl der LEDs = 1
Lichtstärke = 2200 lm
Solar Panel = Nein
Serie = BVP164
Lampentyp = LED
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Spannung:
220 → 240 V
Schutzart:
IP65
Anzahl der LEDs:
1
Lichtstärke:
2200 lm
Solar Panel:
Nein
Serie:
BVP164
Lampentyp:
LED
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, außenscheinwerfer led ip65, led außenfluter, philips led fluter, 2457686, Beleuchtung, Leuchten, Philips Lighting, 911401842483, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.