Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BVP164 Fluter 10 W, 220 → 240 V / 1100 lm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2457707
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     911401883683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 10 W
Spannung = 220 → 240 V
Schutzart = IP65
Anzahl der LEDs = 1
Lichtstärke = 1100 lm
Solar Panel = Nein
Serie = BVP164
Lampentyp = LED
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Spannung:
220 → 240 V
Schutzart:
IP65
Anzahl der LEDs:
1
Lichtstärke:
1100 lm
Solar Panel:
Nein
Serie:
BVP164
Lampentyp:
LED
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, außenscheinwerfer led ip65, led außenfluter, philips led fluter, 2457707, Beleuchtung, Leuchten, Philips Lighting, 911401883683, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.