Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BVP165 Fluter 100 W, 220 → 240 V / 10500 lm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2457719
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     911401896483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 100 W
Spannung = 220 → 240 V
Schutzart = IP65
Anzahl der LEDs = 1
Lichtstärke = 10500 lm
Solar Panel = Nein
Serie = BVP165
Lampentyp = LED
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Spannung:
220 → 240 V
Schutzart:
IP65
Anzahl der LEDs:
1
Lichtstärke:
10500 lm
Solar Panel:
Nein
Serie:
BVP165
Lampentyp:
LED
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, außenscheinwerfer led ip65, led außenfluter, philips led fluter, 2457719, Beleuchtung, Leuchten, Philips Lighting, 911401896483, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,32*
€ 282,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,16*
€ 281,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,43*
€ 249,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,97*
€ 220,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.