Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Serie MultipacPRO Rackmontagechassis 1U, T. 400mm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2457833
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2457833
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Baugruppenträger
Serie = MultipacPRO
Tiefe = 400mm
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Serie:
MultipacPRO
Tiefe:
400mm
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.