Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-FCLP Gleichtaktdrossel, 100 mH / 10 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2458556
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744869161104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 100 mH
Serie = WE-FCLP
Prüffrequenz = 10 kHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 mH
Serie:
WE-FCLP
Prüffrequenz:
10 kHz
Weitere Suchbegriffe: 2458556, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, Wurth Elektronik, 744869161104, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,12*
1
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 4,17*
1 Tag
19
1
€ 14,99*
ab € 2,25*
€ 5,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 140,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.