| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2458834 Herst.-Nr.: 2458834 EAN/GTIN: 5059044384800 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbe = Gelb Geschlecht = Herren Material = Polyethylen Hüftumfang = 68cm Länge = 1.055m Anzahl pro Packung = 200Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Gelb | Geschlecht: | Herren | Material: | Polyethylen | Hüftumfang: | 68cm | Länge: | 1.055m | Anzahl pro Packung: | 200Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmal schürze, 2458834, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Schürzen, RS PRO, A0165 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |