| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2458852 Herst.-Nr.: 2458852 EAN/GTIN: 5059044384978 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbe = Blau Geschlecht = Unisex Materialeigenschaften = Lebensmittelsicher Material = LDPE Hüftumfang = 69cm Länge = 1.34m Anzahl pro Packung = 200 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Blau | Geschlecht: | Unisex | Materialeigenschaften: | Lebensmittelsicher | Material: | LDPE | Hüftumfang: | 69cm | Länge: | 1.34m | Anzahl pro Packung: | 200 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmal schürze, 2458852, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Schürzen, RS PRO, A0731, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Aprons |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |