Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Unisex, Sicherheitsstiefel Braun, mit Stahl-Schutzkappe, Größe 38 / UK 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2458910
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2458910
EAN/GTIN:
     5059044385500
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = F900
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 38
Schuhgröße UK = 5
Schuhgröße US = 6
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe Typ = Stahl
Antistatik = Ja
Verschlussart = Anziehen
Resistent gegen = Abrieb, Einstich, Wasserdicht
Zwischensohle = EVA, Stahl
Weitere Informationen:
Serie:
F900
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
38
Schuhgröße UK:
5
Schuhgröße US:
6
Farbe:
Braun
Zehenschutzkappe Typ:
Stahl
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Anziehen
Resistent gegen:
Abrieb, Einstich, Wasserdicht
Zwischensohle:
EVA, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel, 2458910, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, RS PRO, F90005, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,89*
€ 71,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,76*
€ 71,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,15*
€ 68,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,32*
€ 63,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,13*
€ 62,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,39*
€ 52,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.