Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Scheibenvaristor / 15000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2459112
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CVQ275K23BL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Gleichspannung max. = 350V dc
Klemm-Spannung = 710V
Klemm-Strom = 15000A
Weitere Informationen:
Gleichspannung max.:
350V dc
Klemm-Spannung:
710V
Klemm-Strom:
15000A
Weitere Suchbegriffe: 2459112, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, CVQ275K23BL1, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,35*
2 Tage
142
1
€ 14,99*
ab € 0,95*
€ 2,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 270,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.