Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD-Sicherung 3.5A 65V dc Keramik F


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2459220
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-1206F350M-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Strom = 3.5A
Betriebsspannung = 65V dc
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Keramik
Weitere Informationen:
Strom:
3.5A
Betriebsspannung:
65V dc
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: 2459220, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Bourns, SF1206F350M2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,317*
€ 0,857*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 1,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,316* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 1.128,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.