Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
O-Ring
>
O-Ring Schnur
>
Artikel
Elastomer O-Ring Dichtschnur, Ø 1.6mm x 8.5m
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2459634
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2459634
EAN/GTIN:
5056111967546
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Material = Elastomer
Durchmesser = 1.6mm
Länge = 8.5m
Weitere Informationen:
Material:
Elastomer
Durchmesser:
1.6mm
Länge:
8.5m
... >
Lager und Dichtungen
>
Dichtungen & Dichtungsmaterial
>
O-Ring-Schnüre
Weitere Suchbegriffe:
Stopfbuchspackung
,
rundschnur 1,6mm
,
rundschnur
,
o-ring schnur 1,6mm
,
2459634
,
Lager und Dichtungen
,
Dichtungen & Dichtungsmaterial
,
O-Ring-Schnüre
,
RS PRO
,
CD16MMFPM
,
Bearings & Seals
,
Gaskets, Seals & Packings
,
O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,57*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 1 Stück (ab € 59,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 78,70*
€ 93,65
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 77,92*
€ 92,72
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 72,89*
€ 86,74
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 70,99*
€ 84,48
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 59,57*
€ 70,89
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO O-Ring-Lehre
RS Pro
7058961
ab € 36,21*
Zubehör
RS PRO O-Ring-Materialprüfgerät
RS Pro
7058986
ab € 204,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen