Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polypropylen Einweg Haarnetz, Orange Einheitsgröße, 100Stück Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2460928
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2460928
EAN/GTIN:
     5059044387511
Suchbegriffe:
Haarnetz
Haarschutznetz
Netzhaube
Nylonhaube
Typ = Schutzhaube
Farbe = Orange
Mehrweg-/Einweg- = Einweg
Von Metalldetektoren erfassbar = Nein
Anwendung = Lebensmittelindustrie
Anzahl pro Packung = 100Stück
Material = Polypropylen
Größe = Einheitsgröße
Reinraum = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Schutzhaube
Farbe:
Orange
Mehrweg-/Einweg-:
Einweg
Von Metalldetektoren erfassbar:
Nein
Anwendung:
Lebensmittelindustrie
Anzahl pro Packung:
100Stück
Material:
Polypropylen
Größe:
Einheitsgröße
Reinraum:
Nein
Weitere Suchbegriffe: haarnetz, 2460928, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Haarnetze, RS PRO, M0318, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Hair Nets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.