Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polypropylen Einweg Haarnetz, Marineblau Einheitsgröße, 100 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2460944
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2460944
EAN/GTIN:
     5059044387658
Suchbegriffe:
Haarnetz
Haarschutznetz
Netzhaube
Nylonhaube
Typ = Schutzhaube
Farbe = Marineblau
Mehrweg-/Einweg- = Einweg
Von Metalldetektoren erfassbar = Nein
Anwendung = Lebensmittelindustrie
Anzahl pro Packung = 100
Material = Polypropylen
Größe = Einheitsgröße
Reinraum = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Schutzhaube
Farbe:
Marineblau
Mehrweg-/Einweg-:
Einweg
Von Metalldetektoren erfassbar:
Nein
Anwendung:
Lebensmittelindustrie
Anzahl pro Packung:
100
Material:
Polypropylen
Größe:
Einheitsgröße
Reinraum:
Nein
Weitere Suchbegriffe: haarnetz blau, haarnetz, haarnetz einheitsgröße, 2460944, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Haarnetze, RS PRO, M0556, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Hair Nets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 5,96*
€ 7,09
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Box
ab 10 Boxen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.