Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polypropylen Einweg Haarnetz, Grün Einheitsgröße, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2460949
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2460949
EAN/GTIN:
     5059044387702
Suchbegriffe:
Haarnetz
Haarschutznetz
Netzhaube
Nylonhaube
Typ = Schutzhaube
Farbe = Grün
Mehrweg-/Einweg- = Einweg
Von Metalldetektoren erfassbar = Nein
Anwendung = Lebensmittelindustrie
Anzahl pro Packung = 100
Material = Polypropylen
Größe = Einheitsgröße
Reinraum = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Schutzhaube
Farbe:
Grün
Mehrweg-/Einweg-:
Einweg
Von Metalldetektoren erfassbar:
Nein
Anwendung:
Lebensmittelindustrie
Anzahl pro Packung:
100
Material:
Polypropylen
Größe:
Einheitsgröße
Reinraum:
Nein
Weitere Suchbegriffe: haarnetz, 2460949, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Haarnetze, RS PRO, M0658, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Hair Nets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.