| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2460957 Herst.-Nr.: 2460957 EAN/GTIN: 5059044387788 |
| |
|
| | |
| Material = Polyethylen Materialeigenschaften = Lebensmittelsicher Mehrweg-/Einweg- = Einweg Länge = 400mm Farbe = Rosa Manschettentyp = Mit Gummiband Daumensteckplatz = Nein Primärer Anwendungsbereich = Nahrungsmittelindustrie Größe = 22 x 40 cm Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen | Materialeigenschaften: | Lebensmittelsicher | Mehrweg-/Einweg-: | Einweg | Länge: | 400mm | Farbe: | Rosa | Manschettentyp: | Mit Gummiband | Daumensteckplatz: | Nein | Primärer Anwendungsbereich: | Nahrungsmittelindustrie | Größe: | 22 x 40 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, schutzärmel pe, armschützer, 2460957, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, RS PRO, O0097, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Arm Protectors |
| | |
| |