Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 41 / UK 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2460984
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2460984
EAN/GTIN:
     5059044388020
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 8
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Klettverschluss
Wasserbeständig = Ja
Obermaterial = Leder
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
8
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Klettverschluss
Wasserbeständig:
Ja
Obermaterial:
Leder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,81*
€ 55,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,96*
€ 54,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,07*
€ 52,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,14*
€ 48,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,12*
€ 47,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,37*
€ 39,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.