Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 37 / UK 4


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2461005
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2461005
EAN/GTIN:
     5059044388211
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = R102
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 37
Schuhgröße UK = 4
Schuhgröße US = 5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Stahl
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zwischensohle = EVA
Weitere Informationen:
Serie:
R102
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
37
Schuhgröße UK:
4
Schuhgröße US:
5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Stahl
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zwischensohle:
EVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,98*
€ 39,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,43*
€ 38,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,71*
€ 36,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,62*
€ 34,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,78*
€ 33,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,10*
€ 27,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.