Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 38 / UK 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2461048
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2461048
EAN/GTIN:
     5059044388600
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 38
Schuhgröße UK = 5
Schuhgröße US = 6
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schlupfschuh
Wasserbeständig = Ja
Zwischensohle = EVA
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
38
Schuhgröße UK:
5
Schuhgröße US:
6
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schlupfschuh
Wasserbeständig:
Ja
Zwischensohle:
EVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,39*
€ 44,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,76*
€ 43,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,86*
€ 41,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,46*
€ 38,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,64*
€ 37,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,25*
€ 31,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.