Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 48 / UK 13


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2461056
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2461056
EAN/GTIN:
     5059044388686
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 48
Schuhgröße UK = 13
Schuhgröße US = 14
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schlupfschuh
Wasserbeständig = Ja
Zwischensohle = EVA
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
48
Schuhgröße UK:
13
Schuhgröße US:
14
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schlupfschuh
Wasserbeständig:
Ja
Zwischensohle:
EVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,27*
€ 44,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,75*
€ 43,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,95*
€ 41,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,31*
€ 38,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,58*
€ 37,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,28*
€ 31,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.