Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einlagesohlen Gr. 4, Antistatisch, Polyurethanschaum, Schwarz, Grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2461070
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2461070
EAN/GTIN:
     5059044388815
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Männergröße = 4 (UK)
Frauengröße = 4
Material = Polyurethanschaum
Materialeigenschaften = Antistatisch
Fußgewölbeunterstützung = Nein
Farbe = Schwarz, Grün
Weitere Informationen:
Männergröße:
4 (UK)
Frauengröße:
4
Material:
Polyurethanschaum
Materialeigenschaften:
Antistatisch
Fußgewölbeunterstützung:
Nein
Farbe:
Schwarz, Grün
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, esd einlegesohle, 2461070, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, RS PRO, R70004, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Insoles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,40*
€ 10,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.