Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einlagesohlen Gr. 5, Antistatisch, Polyurethanschaum, Schwarz, Grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2461071
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2461071
EAN/GTIN:
     5059044388822
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Männergröße = 5 (UK)
Frauengröße = 5
Material = Polyurethanschaum
Materialeigenschaften = Antistatisch
Fußgewölbeunterstützung = Nein
Farbe = Schwarz, Grün
Weitere Informationen:
Männergröße:
5 (UK)
Frauengröße:
5
Material:
Polyurethanschaum
Materialeigenschaften:
Antistatisch
Fußgewölbeunterstützung:
Nein
Farbe:
Schwarz, Grün
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, esd einlegesohle, 2461071, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, RS PRO, R70005, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Insoles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.