Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Unisex, Sicherheitsstiefel, mit Stahl-Schutzkappe , Größe 41 / UK 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2461086
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2461086
EAN/GTIN:
     5059044388952
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schlupfschuh
Wasserbeständig = Ja
Zwischensohle = EVA
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schlupfschuh
Wasserbeständig:
Ja
Zwischensohle:
EVA
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.41, arbeitsstiefel, 2461086, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, RS PRO, R70307, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,97*
€ 45,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,53*
€ 44,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,16*
€ 43,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,85*
€ 40,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,14*
€ 39,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,11*
€ 32,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.