Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V12 Footwear Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Silber, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2461290
Hersteller:
     V12 Footwear
Herst.-Nr.:
     VT201/06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = VT201
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 7
Farbe = Schwarz, Silber
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
VT201
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
7
Farbe:
Schwarz, Silber
Zehenschutzkappe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,77*
€ 71,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,34*
€ 70,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,81*
€ 67,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,31*
€ 62,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,18*
€ 60,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,86*
€ 52,19
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.