Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V12 Footwear Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Silber, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 41 / UK 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2461291
Hersteller:
     V12 Footwear
Herst.-Nr.:
     VT201/07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = VT201
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 8
Farbe = Schwarz, Silber
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
VT201
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
8
Farbe:
Schwarz, Silber
Zehenschutzkappe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,95*
€ 71,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,23*
€ 70,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,77*
€ 67,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,48*
€ 62,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,88*
€ 60,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,47*
€ 51,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.