Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V12 Footwear Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Silber, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 42 / UK 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2461292
Hersteller:
     V12 Footwear
Herst.-Nr.:
     VT201/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = VT201
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 42
Schuhgröße UK = 8
Schuhgröße US = 9
Farbe = Schwarz, Silber
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
VT201
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
42
Schuhgröße UK:
8
Schuhgröße US:
9
Farbe:
Schwarz, Silber
Zehenschutzkappe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,98*
€ 71,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,55*
€ 70,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,02*
€ 67,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,51*
€ 62,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,38*
€ 61,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,73*
€ 52,04
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.