Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CMS Stromsensor, Massivkern 0.1 → 20A, 17.4mm x 41mm x 26.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2462041
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
EAN/GTIN:
     7612271419226
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Stecksystem Smissline TP
Serie = CMS
Stromwandlertyp = Massivkern
Sensortechnik = Stromwandler
Versorgungsspannung = 690 V
Eingangsstrom = 0.1 → 20A
Gesamthöhe = 26.5mm
Gesamtbreite = 17.4mm
Gesamttiefe = 41mm
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +70°C
Abmessungen = 41 x 17,4 x 26,5 mm
Weitere Informationen:
Serie:
CMS
Stromwandlertyp:
Massivkern
Sensortechnik:
Stromwandler
Versorgungsspannung:
690 V
Eingangsstrom:
0.1 → 20A
Gesamthöhe:
26.5mm
Gesamtbreite:
17.4mm
Gesamttiefe:
41mm
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+70°C
Abmessungen:
41 x 17,4 x 26,5 mm
Weitere Suchbegriffe: spannungsführendes Stecksockelsystem, Stromsensor, stromsensor 20a, spannungsführendes stecksystem, abb stromsensor, 2462041, Automation, Prozessautomation, Stromwandler, ABB, 2CCA880102R0001CMS102PS20A, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,97*
€ 67,92*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,66*
€ 68,40*
€ 5,46*
ab € 54,39*
€ 69,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,28*
€ 70,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 115,49*
€ 142,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.