Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB RCCB, 4-polig, 20A, 30mA Typ C SMISSLINE TP 415V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2462413
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCL563330E0204 FS403MK-C20/0.3
EAN/GTIN:
     7612271470876
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Überlastschaltertyp = RCCB
Strom = 20A
Polzahl = 4
Reihe = SMISSLINE TP
Auslöseempfindlichkeit = 30mA
Auslösecharakteristik = Typ C
Betriebsspannung = 415V ac
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Weitere Informationen:
Überlastschaltertyp:
RCCB
Strom:
20A
Polzahl:
4
Reihe:
SMISSLINE TP
Auslöseempfindlichkeit:
30mA
Auslösecharakteristik:
Typ C
Betriebsspannung:
415V ac
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, Spannungsführendes Stecksystem, Spannungsführendes Verteilerstecksystem, Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, fi-schutzschalter 20 a 30 ma 4-polig, schutzschalter 4 polig, schutzschalter abb, 2462413, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, ABB, 2CCL563330E0204FS403MKC2003, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, RCCBs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,44*
€ 381,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 328,41*
€ 387,25*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 331,35*
€ 393,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 337,48*
€ 409,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,49*
€ 487,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,10*
€ 486,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,20*
€ 459,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,09*
€ 429,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,48*
€ 401,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.