Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC IS3000, Rc 1/4 Überdruck Druckschalter, 125 V ac, 125 V dc, 250 V ac, 30V dc → 0,8 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC IS3000, Rc 1/4 Überdruck Druckschalter, 125 V ac, 125 V dc, 250 V ac, 30V dc → 0,8 MPa
SMC IS3000, Rc 1/4 Überdruck Druckschalter, 125 V ac, 125 V dc, 250 V ac, 30V dc → 0,8 MPa
Artikel-Nr.:
     108EL-2462416
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IS3000-02
EAN/GTIN:
     5059039844180
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter smc
druckluftschalter
Betriebsdruck max. = 0,8 MPa
Druck Typ = Überdruck
Anschluss = Rc 1/4
Geeignete Medien = Luft, Gas
Nennspannung = 125 V ac, 125 V dc, 250 V ac, 30V dc
Anschlussgewinde Größe = 1/4"
Serie = IS3000
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard = Rc
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Auch wenn Druckluft im Allgemeinen als relativ ungefährliche Energiequelle gilt, sollte man stets vorsichtig damit umgehen und sie auf keinen Fall zweckentfremdet anwenden. Einstellbarer Druckschalter, G1/4. Maximaler Prüfdruck 1,0 MPa Wiederholungsgenauigkeit ± 20 kPa Hochfrequenzfunktion Lange Lebensdauer Einfache Druckeinstellung Kompakte Gehäuseabmessungen
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
0,8 MPa
Druck Typ:
Überdruck
Anschluss:
Rc 1/4
Geeignete Medien:
Luft, Gas
Nennspannung:
125 V ac, 125 V dc, 250 V ac, 30V dc
Anschlussgewinde Größe:
1/4"
Serie:
IS3000
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
Rc
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: druckluftschalter 8bar, 2462416, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, SMC, IS300002, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
207
€ 4,90*
ab € 57,42*
€ 73,37*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 58,29*
€ 74,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,80*
€ 74,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.